€ 43,18/ stukexcl. btw
€ 52,25incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 31 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C | 22 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 29.5 mm |
dk | 42.86 mm |