€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 28 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C | 20 mm |
d | 22 mm |
D | 42 mm |
d1 | 25.8 mm |
dk | 38.1 mm |