Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/messing DG 20 PB

  • ERIKS:12980268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,54/ stukexcl. btw

€ 32,11incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PB
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
25 mm
C
18 mm
d
20 mm
D
40 mm
d1
24.3 mm
dk
34925 mm