Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/messing DG 18 PB

  • ERIKS:12980266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PB
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
23 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
23 mm
C
16.5 mm
d
18 mm
D
35 mm
d1
21.8 mm
dk
31.75 mm