€ 15,73/ stukexcl. btw
€ 19,03incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 21 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 21 mm |
C | 15 mm |
d | 16 mm |
D | 32 mm |
d1 | 19.3 mm |
dk | 28.575 mm |