€ 9,63/ stukexcl. btw
€ 11,65incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 14 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 13 ° |
B | 14 mm |
C | 10.5 mm |
d | 10 mm |
D | 22 mm |
d1 | 12.9 mm |
dk | 19.05 mm |