Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/messing DG 08 PB

  • ERIKS:12980256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DG..PB
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
12 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
13 °
B
12 mm
C
9 mm
d
8 mm
D
19 mm
d1
10.3 mm
dk
15.875 mm