€ 7,62/ stukexcl. btw
€ 9,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 9 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C | 6.75 mm |
d | 6 mm |
D | 16 mm |
d1 | 8.9 mm |
dk | 12.7 mm |