€ 45,29/ stukexcl. btw
€ 54,80incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.114 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | ABS |
Binnendiameter aansluiting | 110 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 125 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 90 mm |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |