Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Verloopstuk ABS 11.114.438 90/75x63

  • ERIKS:10046573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x lijmmof. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 30,80/ stukexcl. btw

€ 37,27incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.114
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C