€ 76,30/ stukexcl. btw
€ 92,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.109 |
Vorm | Verloopring |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 90 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |