Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE T-stuk verloop 90° Serie: 124 ABS PN10 Lijmmof 32mmx20mm

  • ERIKS:10046448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
124
Vorm
T-stuk verloop
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
ABS
Materiaal aansluiting 3
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C