€ 119,35/ stukexcl. btw
€ 144,41incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 124 |
Vorm | T-stuk verloop |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | ABS |
Materiaal aansluiting 3 | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |