€ 16,31/ stukexcl. btw
€ 19,74incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 418 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 45 ° |
Materiaal aansluiting 2 | ABS |
Materiaal aansluiting 3 | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |