Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.341 PN10 50/40x1.1/2

  • ERIKS:10047203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x BSP-binnendraad versterkt, voor aansluiting van kunststof en metalen draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 21,00/ stukexcl. btw

€ 25,41incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
153
Vorm
Schroefbus
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
40 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C