Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.335 PN10 25/20x3/4"

  • ERIKS:10047200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x BSP-binnendraad versterkt, voor aansluiting van kunststof en metalen draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
153
Vorm
Schroefbus
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
20 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C