€ 5,22/ stukexcl. btw
€ 6,32incl. btw
224 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 153 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | ABS |
Binnendiameter aansluiting | 16 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |