Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Schroefbus ABS 11.153.331 PN10 16/12x3/8"

  • ERIKS:10047198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind/lijmmof x BSP-binnendraad versterkt, voor aansluiting van kunststof en metalen draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
153
Vorm
Schroefbus
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
16 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Binnendiameter aansluiting 2
12 mm
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C