Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Puntstuk ABS 11.207.306 20

  • ERIKS:10046696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Puntstuk ABS PN10 11.207.306 20 Lijmmof , Geschikt voor ABS PN10 3-delige koppeling , geen vloeibare PTFE, Loctite gebruiken , medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
207
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C