€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
596 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 151 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | ABS |
Binnendiameter aansluiting | 25 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |