Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Muurblok rond ABS 16x3/8"

  • ERIKS:10046595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Muurblok rond ABS PN10 16x3/8" cilindrische ABS binnendraad, geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fittingpasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken, medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Vorm
Wandhouder
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C