€ 88,90/ stukexcl. btw
€ 107,57incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.135 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Gerild | Ja |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Lengte | 93 mm |