Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25

  • ERIKS:10055109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kogelkraan VKD ABS/EPDM
• radiaal in- en uitbouwbaar.
• geschikt voor motorbesturing.
• geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter.
• direct te verlijmen met het Air-Line Xtra persluchtsysteem.

Wartelvergrendeling
• handgreep blokkering 0° - 90° (maat 16 t/m 63).
• in 12 standen te verstellen (maat 75 t/m 110).
Opslaan in lijst

€ 59,01/ stukexcl. btw

€ 71,40incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
VKD
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
ABS
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
84 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ABS
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
ABS
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftap
Nee