Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Knie 90 ABS 11.117.103 3/4"

  • ERIKS:10042123
Image 1
Knie 90 ABS PN10 11.117.103 3/4" conische ABS binnendraad, geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fittingpasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken, medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
01.117
Vorm
Elleboog
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
3/4"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C