€ 18,55/ stukexcl. btw
€ 22,45incl. btw
471 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.119 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |