Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Dubbele nippel PP 1"

  • ERIKS:10042081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbel nippel PP conische buitendraad met zeskant, aansluiting alleen voor kunststof draad, geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen.
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Vorm
Dubbele nippel
Materiaal
PP
Nom. binnendiameter
1"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C