Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Dubbele nippel ABS 01.106.106 1.1/2"

  • ERIKS:10042079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbele nippel ABS PN10 11.106.106 1.1/2"conische ABS buitendraad met zeskant , geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fittingpasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken, medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst

€ 11,55/ stukexcl. btw

€ 13,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
01.106
Vorm
Dubbele nippel
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
1.1/2"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C