Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.158.307 25 x 25

  • ERIKS:10045339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lijmeind x slangtule. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 4,27/ stukexcl. btw

€ 5,17incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.158
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C