€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.158 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 16 mm |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |