Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.157.104 1" x 27

  • ERIKS:10045336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BSP-buitendraad x slangtule. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
01.157
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
1"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
27 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C