€ 8,26/ stukexcl. btw
€ 9,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 01.157 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | ABS |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 20 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |