Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Drukslangpilaar ABS 11.157.102 1/2"x14

  • ERIKS:10045334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
BSP-buitendraad x slangtule. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
01.157
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
1/2"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
14 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C