€ 7,91/ stukexcl. btw
€ 9,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 01.113 |
Vorm | Verloopring |
Materiaal | ABS |
Nom. binnendiameter | 1" |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |