€ 6,62/ stukexcl. btw
€ 8,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 01.113 |
Vorm | Verloopring |
Materiaal | ABS |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |