Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Draadverloopring ABS 11.113.121 1/2"x3/8"

  • ERIKS:10042065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Draadverloopring ABS PN10 11.113.121 1/2"x3/8" conische ABS buitendraad x cilindrische ABS binnendraad, geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fittingpasta's of andere vloeibare pakkingen gebruiken, medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
01.113
Vorm
Verloopring
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
1/2"
Nom. binnendiameter 2
3/8"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C