€ 190,75/ meterexcl. btw
€ 230,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | Superflo |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter | 200 mm |
Wanddikte | 13.2 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap product | PN8/10 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Kleur buis | Grijs |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.007 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.1 |