Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Buis Serie: Superflo ABS Grijs PN10 Lengte: 5m 140mmx9.3mm

  • ERIKS:10048114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.
Opslaan in lijst

€ 166,60/ meterexcl. btw

€ 201,59incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
Superflo
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter
140 mm
Wanddikte
9.3 mm
Druktrap artikel
PN10
Druktrap product
PN8/10
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Kleur buis
Grijs
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.007 mm
Expansiecoëfficiënt
0.1