€ 53,62/ stukexcl. btw
€ 64,88incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.223 |
Vorm | 3-delige koppeling |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Materiaal aansluiting 2 | Messing |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |