Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.223.308 32x1"M

  • ERIKS:13364752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.
Opslaan in lijst

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.223
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Materiaal aansluiting 2
Messing
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar