Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.205.314 110

  • ERIKS:10045703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-delige koppeling ABS PN10 11.205.314 110 Lijmmof , afdichting EPDM , ABS wartel , geen vloeibare PTFE, Loctite gebruiken , medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst

€ 197,05/ stukexcl. btw

€ 238,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.205
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C