Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE 3-delige koppeling ABS 11.205.310 50

  • ERIKS:10045700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-delige koppeling ABS PN10 11.205.310 50 Lijmmof , afdichting EPDM , ABS wartel , geen vloeibare PTFE, Loctite gebruiken , medium grijs volgens BS5252, ref. 18 B 21
Opslaan in lijst

€ 29,40/ stukexcl. btw

€ 35,57incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.205
Vorm
3-delige koppeling
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C