Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Wisselklep VSM3/10N

  • ERIKS:14750474
Image 1
De VSM3 drukswitchklep van Duplomatic is ontworpen om automatisch het pilotsignaal van pad A of B te selecteren — afhankelijk van welke de hoogste druk heeft — en dit door te sturen naar de 1/4" BSP-uitgang aan de zijkant van het klephuis.
Dankzij het stapelbare ontwerp is het gemakkelijk te integreren in hydraulische systemen en is het ideaal voor toepassingen die nauwkeurige en betrouwbare drukregeling binnen besturingscircuits vereisen.
Opslaan in lijst

€ 186,00/ stukexcl. btw

€ 225,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
VSM3
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
1/4" BSP
Hoogte
40
Type ventiel
Parts in body
Afdichting materiaal
NBR