Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vulventiel CFP-S080/0/10N

  • ERIKS:14750250
Image 1
CFP zijn vulventielen, stuurdruk gestuurd, speciaal ontworpen voor hydraulische persen, om gemakkelijk vullen en legen van de perscilinder mogelijk te maken tijdens snelle neer- en opgaande slagen. Ze zijn sandwich gemonteerd en worden direct tussen de zuigflens (verbonden met de tank) en de cilinder geïnstalleerd. Er is een versie met een vooropeningsinrichting op de stuurpoort beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat het circuit wordt gedecomprimeerd voordat de cilinder omhoog gaat.
Opslaan in lijst

€ 1.546,00/ stukexcl. btw

€ 1.870,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
CFP
Uitvoering
Sandwich
Grootte
DN80
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
2500 l/min
Afdichting materiaal
NBR