Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Volumeregelaar RPC3-CTN/44

  • ERIKS:14749677
Image 1
RPC2 en RPC3 zijn debietregelventielen met druk- en temperatuurcompensatie, geschikt voor subplaatmontage. De gewenste debietwaarde wordt ingesteld met een draaiknop die in elke positie kan worden vergrendeld.
De RPC1-*CT is de versie met terugslagklep voor vrije terugstroom. De draaiknop is beschikbaar met een zes-slagen of een één-slag afstelling. Er is ook een uitvoering beschikbaar met een begrenzing van de slag van de compensator.
Opslaan in lijst

€ 896,00/ stukexcl. btw

€ 1.084,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPC3
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-07
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Draaiknop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Instelbereik
0-100 l/min
Afdichting materiaal
NBR