Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Volumeregelaar RPC1-10/M/P/10

  • ERIKS:14750440
Image 1
De RPC1*/M klep is een stapelbaar debietregelventiel met druk- en temperatuurcompensatie. Het wordt toegepast in hydraulische circuits waarin de snelheidsregeling van actuators vereist is. In combinatie met schakelende magneetventielen (zoals MDS3) kunnen circuits worden opgebouwd voor snel/langzaam regeling. Het ventiel is beschikbaar in zes instelbereiken voor het debiet tot 30 l/min.
Opslaan in lijst

€ 478,00/ stukexcl. btw

€ 578,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPC1-*/M
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
Stroomregelventiel in P
Type afstelling
Draaiknop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
65 l/min
Instelbereik
0-10 l/min
Afdichting materiaal
NBR