Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Volumeregelaar RPC1-10/CT/M/43

  • ERIKS:14749613
Image 1
De RPC1 is een druk- en temperatuurgecompenseerde unidirectionele debietregelventiel ontworpen voor een nauwkeurige debietregeling in industriële toepassingen. Het is geschikt voor subplaatmontage en kan eenvoudig en veilig worden geïnstalleerd.

Het debiet wordt ingesteld via een vergrendelbare draaiknop, waarmee het gewenste debiet in elke positie kan worden ingesteld en gehandhaafd.

Binnen de beschikbare uitvoeringen heeft de *RPC1-CT versie een terugslagklep voor vrije doorstroming in omgekeerde richting, terwijl de pilootgestuurde RPC1-CTX een verbeterde stabiliteit en nauwkeurige debietregeling biedt, met name in toepassingen met variabel debiet en een soepele opstart van het systeem.
Een stuursignaal dat binnenkomt via poort P houdt de compensator gesloten, dat via poort P wordt toegevoerd, houdt de compensator gesloten en voorkomt zo de drukpiek die normaal optreedt wanneer het richtingsventiel de toevoer naar leiding A opent.

De instelknop is verkrijgbaar in versies met drie slagen of één slag om aan verschillende regelbehoeften te voldoen. RPC1 kleppen worden aangeboden in zeven stroomsnelheidsbereiken, van 0,5 l/min tot 30 l/min, en bieden flexibele oplossingen voor een breed scala aan hydraulische systemen.
Opslaan in lijst

€ 388,00/ stukexcl. btw

€ 469,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
RPC1
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6263-03
Uitvoering klep
Met terugslagklep
Type afstelling
Draaiknop
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Max. oliestroom
40 l/min
Instelbereik
0-10 l/min
Afdichting materiaal
NBR