€ 514,00/ stukexcl. btw
€ 621,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | SD4M |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG10/Cetop 5 |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 320 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Instelbereik | 0 - 210 bar |
Max. druk op T | 10 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |