Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Volgordeklep SD4M3/50

  • ERIKS:14749490
Image 1
De SD4M-klep is een volgordeklep met spoel, in een stapelbare uitvoering. Hij wordt gebruikt om twee of meer werkpoorten na elkaar te regelen. Het is een normaal gesloten klep. Hij opent wanneer de inlaatdruk de ingestelde waarde van de instelveer bereikt, waardoor de vloeistof door de drukleiding kan stromen. De klep blijft open totdat de druk in het circuit daalt tot onder de waarde die is ingesteld door de afstelling van de veer. Hij is verkrijgbaar met interne of externe besturing, in drie drukregelbereiken tot 210 bar. Hij wordt geleverd met een inbusstelschroef, borgmoer en beperking van de maximale instelslag.
Opslaan in lijst

€ 514,00/ stukexcl. btw

€ 621,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
SD4M
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG10/Cetop 5
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
320 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Instelbereik
0 - 70 bar
Max. druk op T
10 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR