€ 308,00/ stukexcl. btw
€ 372,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | MSD |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Type afstelling | Draaiknop |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Instelbereik | 50 - 280 bar |
Max. druk op T | 10 bar |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP |
Afdichting materiaal | NBR |