Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Volgordeklep MSD4/50

  • ERIKS:14750399
Image 1
De MSD is een direct gestuurde volgordeklep met spoel, in een stapelbare uitvoering. Het wordt gebruikt om twee of meer werkleidingen achtereenvolgens te regelen. Het is een normaal gesloten ventiel. Het opent wanneer de inlaatdruk de ingestelde waarde van de verstellingsveer bereikt, waardoor de vloeistof door de drukleiding kan stromen. Het ventiel blijft open totdat de druk in het circuit onder de ingestelde waarde, bepaald door de verstelling van de veer, daalt. Het is beschikbaar in drie drukregelbereiken tot 280 bar. Het wordt geleverd met een zeskantige afstelmoer of een SICBLOC-knop.
Opslaan in lijst

€ 292,00/ stukexcl. btw

€ 353,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
MSD
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Instelbereik
30 - 140 bar
Max. druk op T
10 bar
Manometer aansluiting
1/4" BSP
Afdichting materiaal
NBR